Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67 100 mm

Codice art.: 418753 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / Inch
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Inch
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Stadia 4 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza base di appoggio 85 mm
Sezione trasversale del corsoio 16 × 3 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Codice del produttore 4126513

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.
Incluse 3 punte di contatto (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm e raggio 6 mm).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.
Inserto di misura a piattello n. art. 418660 Dimensione 0,5, punta tastatrice speciale n. art. 434900 − 4915 con filettatura M 2,5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi