Smerigliatrici angolari batteria 4933478436

Codice art.: 077143 4933478436
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FSAGV125XB-OX
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 3.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 33 mm
Peso 2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 5,01 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077143 4933478436
EAN / GTIN 4058546346270

Descrizione

Esecuzione:

Compatta smerigliatrice angolare a batteria M18 FUEL™ con numero di giri regolabile.
  • 5 livelli di velocità per risultati ottimali nella lavorazione dell’acciaio legato e dell’alluminio, rimozione della ruggine e del colore.
  • RAPIDSTOP™ per frenare rapidamente il disco in meno di 2 secondi al fine di garantire all’utente la massima protezione.
  • Regolazione rapida del carter.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi impugnatura antivibrazioni, carter, griglie di protezione antipolvere, set di serraggio e custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori