Sistema agli ioni di litio M18B5 MB18-CR

Codice art.: 073816 MB18-CR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073816 MB18-CR
EAN / GTIN 4058546370596

Descrizione

Esecuzione:

Batteria Milwaukee M18™ REDLITHIUM-ION™ chimicamente resistente.
  • Ideale per applicazioni in cui non è possibile evitare il contatto degli accumulatori con oli, grassi e solventi.
  • maggiore protezione contro la formazione di cricche.

Per:

Sistema di batterie a scorrimento M18 adatto a tutti gli apparecchi Milwaukee con batterie agli ioni di litio da 18 V.

Nota:

Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria MB18-CR.