Easyfix Druckluftpistolenhalter 1

Artikel-Nr.: 955750 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Produktart Druckluftpistolenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827

Beschreibung

Ausführung:

Für die Aufnahme von angeschlossenen und separaten Druckluftpistolen. 3 Lagerungsmöglichkeiten: Aufnahme über die Kupplung ( Stufenloch-⌀ 26 und 23 mm, passend für Schlauch-⌀ bis 16 mm), Aufnahme über Stecknippel (Hülsen-⌀ 13 mm) oder eingehängt an dem Auslöser.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.