• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité 5,5 mm

Réf.: 660300 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 932 A
Largeur embout (b) 5,5 mm
Epaisseur embout (a) 1 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 205 mm
Six pans pour prise de clé 10 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660300 5,5
EAN / GTIN 4013288175212
Réf. fabricant 05018264001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées et traitées (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, en continu jusqu'à l'extrémité du manche. A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier