• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Digitales Feinspindelset mit Spindelkopf ⌀ 9,75 − 30,1 mm HW63

Artikel-Nr.: 237566 HW63
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672

Beschreibung

Ausführung:

Mit digitalem Spindelkopf Nr. 237568, digitaler Anzeigeneinheit Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Mit zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit auf 0,001 mm im ⌀.

⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.
Für ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237568 HW63
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale Anzeigeeinheit: Nr. 237601

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb