{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Velikost ploščice | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A0408F SDUCR/L04 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 04T0.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 5,2 mm | |
Srednji premik L3 | 3 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7,5 mm | |
Uporabna globina T | 1,5 mm | |
Širina vratu L4 | 4 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260343 0408/04 | |
EAN/GTIN | 4062406066819 |