• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D G3/8

Artikelnummer: 139715 G3/8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G; G-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master TM
Draadafmeting G3/8
Coating TiAlN
Draadsoort G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Nominale ⌀ DC 14,4 mm
Snijlengte Lc 34,09 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 108 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 17,2 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 35,47 mm
Aantal tanden Z 6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Gebruik bij buitendraad tot 2×D bij boutdraad
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,11 mm
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 34,09 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139715 G3/8
EAN/GTIN 4045197958112

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.
 

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth draadbuis DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen). Voor binnen- en buitendraad geschikt.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139715 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139715 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen