{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7415 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 70 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251434 HB7415 |