CCGW 060202 G

Št. art.: 265403 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGW 060202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Posnetje roba rezalnih robov G
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265403 G
EAN/GTIN 4045197895509

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico