DFN 360-054-32A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203613
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203613
EAN / GTIN 7291075368918
Gyártó száma 3203613
L-szám L24040 97

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36,0, celková délka (OAL) 155,5 mm, efektivní délka (LU) 54 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 36,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 36 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 87,35 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 36,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 360
  • Teljes hossz (OAL) 155,5 mm
  • Pont hossza (PL) 8,15 mm
  • Perem hossza (LPR) 95,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 54 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz