Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11,3 mm

Tuote nro.: 122425 11,3
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 11,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 38,1 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 55 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,28 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122425 11,3

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehitetty käytettäväksi erittäin suurilla lastuamisnopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joissa pieni tehonotto ja suuret kierrosnopeudet.
  • Alentaa lastuamisvoimaa merkittävästi erikoismuotoilunsa ansiosta.
  • Pinnoitus takaa parhaan kulutuskestävyyden myös suurissa prosessilämpötiloissa.
  • Kiillotetut lastu-urat takaavat hyvän lastunpoiston.

Kapea poikkiterä ja 4 ohjausviisteen erikoissijoittelu takaavat erinomaisen asemointi- ja kohdistustarkkuuden. Optimoitu mikrogeometria parantaa kestoikää ja suoritustehoa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: ilmoita nrolla 122426 .
Muoto HE: tilaa nroilla 122425 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin