easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 2X8/1

Cikkszám: 951251 2X8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 520 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 50 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 2
Mélység G-ben 8
Rekeszek száma a dobozban 1
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951251 2X8/1
EAN / GTIN 4062406148560

Leírás

Alkalmazható:

Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz