easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/1

Cikkszám: 950650 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 56
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 1 400 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 5,6 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950650 75/1
EAN / GTIN 4062406153779

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 56×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 56×24G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 56 × 4×6/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése