easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/1

Cikkszám: 950238 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
771 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950238 75/1
EAN / GTIN 4062406667696

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×16G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 6× 6×8/1 méret; 18× 4×4/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése