Cap de strunjit pe stânga 40/11HP mm

Cod articol: 320041 40/11HP
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Lungimea totală 75 mm
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320041 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039674
Număr producător HA4.KDB.LHA.055-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături