{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M3 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | M; M-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
| Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
| Schneidrichtung | links | |
| Gewindesteigung | 0,5 mm | |
| Schneiden-⌀ DC | 2,4 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 1,8 mm | |
| Auskraglänge L1 | 8,2 mm | |
| Schaftlänge Ls | 44 mm | |
| Gesamtlänge L | 57 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 1,7 mm | |
| Programmierradius | 1,2 mm | |
| Vorschub fz in Stahl < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Gewindeprofil | Vollprofil | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Farbring | ohne | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Gewindetiefe | 7,5 | |
| Produktart | Bohrgewindefräser |
| Artikelnummer | 139521 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406565657 | |
| Herstellernummer | 139521 M3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |