Feinspindelset ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Artikel-Nr.: 237586 SK40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung SK40
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spindelkopf Nr. 237591, Bohrstangen und Zubehör im Koffer. Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.
Für ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237591 SK40
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge)​: Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
je 1 Bohrstange(max. Ausdrehlänge): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb