• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 7,6 mm

Artiklové číslo: 122430 7,6
Sleva
2811,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m6
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,6 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 41 mm
Celková délka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v Inconel® 0,08 mm/ot.
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122430 7,6
EAN / GTIN 4045197537522

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Vynikající odvod třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům. Přímé hlavní břity se zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí krátké třísky. Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 122432.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122430 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ DC m6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku