Garnitura ključev Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® 13

Št. art.: 625035 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Držalo ErgoStar
Število izvijačev 13
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mangan-fosfatirani
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625035 13
EAN/GTIN 4010995365035
Številka proizvajalca 36503

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z zadrževalno vzmetjo MagicSpring®
od vel. TX6 za zanesljivo držanje vijakov Torx®.
V držalu iz umetne mase, ki omogoča preprosto uporabo posameznih ključev, brez premikanja ostalih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 625030: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico