CNMG 120408 CA515

Cikkszám: 250104 CA515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő PQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 480 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250104 CA515
EAN / GTIN 4960664675272
Gyártó száma TAB00894

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz