• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GM, für Planfräser, PR1210, Typ GG

Artikel-Nr.: 222816 GG
Rabatt
32,44 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,10 € 32,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,75 € 27,03 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GM
Typ GG
Sorte PR1210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,11 − 0,44 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222816 GG
EAN / GTIN 4960664602605
Herstellernummer TKA05050

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb