Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2,5×D 16X1,5

Réf.: 139683 16X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16×1,5
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1,5 mm
⌀ nom. DC 13,9 mm
Longueur de coupe Lc 41,25 mm
Long. queue Ls 48 mm
Longueur totale L 108 mm
⌀ queue Ds 18 mm
⌀ collet D1 16,5 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 42,55 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 6
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle de chanfreinage 90 degré
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,11 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 41,25 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139683 16X1,5
EAN / GTIN 4045197958082

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139683 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139683 + 129100 HE

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier