{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 21 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 36,5 mm | |
Largeur queue b | 32 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | yes | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Article number | 273757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538352 |