{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Numero | 10 pz. | |
| Colore inchiostro | grigio | |
| Materiale di scrittura | grafite | |
| Per materiale | carta; legno; metallo; pietra; plastica; vetro | |
| Caratteristiche | Es. indelebile; Es. non permanente | |
| Peso | 42 g | |
| Contenuto | Set | |
| Tipo di prodotto | Mina |
| Article number | 56036648 | |
| EAN / GTIN | 4022668013037 | |
| Manufacturer number | 56036648 | |
| L-Number | L60010 6551 | |
| Manufacturer/responsible person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |