{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617 | 25 | |
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749 | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302839 25 | |
EAN/GTIN | 4045197870025 |