Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi 40-90 mm

Codice art.: 438953 40-90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 42.00 /pz.
  • CHF 36.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 40 mm - 90 mm
Risoluzione 0,05 mm
Limite di errore 0,05 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 2 mm
Larghezza scanalatura minima 3,3 mm
Profondità scanalatura massima 8 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 192 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 66 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438953 40-90
EAN / GTIN 2050001743145

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello