GARANT Stahl-Bohrstange A.. PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/06 mm

Artikel-Nr.: 251942 20/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A20Q PWLNR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte WN.. 0604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Spannhöhe L2 19 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Kniehebel 259015 14
Kniehebelschraube 259018 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251942 20/06
EAN / GTIN 4045197651488

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb