Nož za notranje struženje, jeklo 25/11 mm

Št. art.: 250626 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R PDUNR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 18,5 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Podložna ploščica 259031 7
Kolenska ročica 259015 7
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250626 25/11
EAN/GTIN 4045197650597

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico