Zentrierbohrer-Satz HSS-E-PM Nr. 111105 mit Kassette 7

Artikel-Nr.: 111155 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Bohrer 7
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111155 7
EAN / GTIN 4045197923813

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
100
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
Stahl < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Zentrierbohrern DIN 333.

Inhalt:

Zentrierbohrer Nr. 111105, je 1 Stück in Größe 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb