Kraftspannfutter 32 mm

Artikel-Nr.: 305525 32
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 135 mm
Spannzangenaußen-⌀ D 66 mm
Spannkraft bis 900 Nm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 68 / 75
Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305525 32
EAN / GTIN 4045197547019

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Spannkraft bis 900 Nm.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566309570 bzw. Nr. 309575309576.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb