Pilă pătrată 300 mm

Cod articol: 512100 300
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • Forma: D
  • Descrierea formei: pătrată, cu vârf semiteşit
  • Standard: DIN 7261

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 1
Tip dantură Grosieră
Forma D
Descrierea formei pătrată, cu vârf semiteşit
Suprafeţe pilire 4
Lăţime 12 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 512100 300
EAN / GTIN 4009215017489
Număr producător 31423010

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Danturat pe toate laturile; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma D

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături