Fyrkantfil huggning 1 (grov) 300 mm

Article no.: 512100 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Form: D
  • Formbeskrivning: Fyrkantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 1
Huggtyp Bastard
Form D
Formbeskrivning Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor 4
Bredd 12 mm
Längd utan tånge 300 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 512100 300
EAN / GTIN 4009215017489
Manufacturer number 31423010

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form D

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar