Pnevmatski iglični odstranjevalnik rje P2541

Št. art.: 079720 P2541
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P2541
Največja poraba stisnjenega zraka 480 l/min
Frekvenca udarjanja 40 Hz
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 2,35 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,1 m/s2
Dolžina 370 mm
Vrsta izdelka Iglični odstranjevalnik rje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079720 P2541
EAN/GTIN 7322590037017
Številka proizvajalca 8425010341

Opis

Izvedba:

Lahek iglični odstranjevalnik rje za odstranjevanje žlindre, rje in barve. Zamenjava igel brez uporabe orodja. Z zelo dobrim dušenjem vibracij za optimalno varnost pri vsaki uporabi.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli