LED-žepna svetilka P7

Št. art.: 081485 P7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP X4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P7
Vrsta IP-zaščite IP X4
Svetlobni tok 450 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 40 lm
Čas obratovanja 25 h
Čas delovanja v 2. stopnji 25 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Advanced Focus System (AFS) da
Rapid Focus da
Število vključenih baterij 4
Mednarodna velikost izvedbe LR3
Celotna dolžina 130 mm
⌀ glave 37 mm
Masa 175 g
Dobava s torbico za pas da
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081485 P7
EAN/GTIN 4058205009898
Številka proizvajalca 501046

Opis

Izvedba:

Serija High Performance LED LENSER za univerzalno uporabo. Preizkušena za padec z 1 m višine.
LED Lenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse visoko kakovostne žepne svetilke so opremljene s patentiranim sistemom Advanced Fokus.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System kombinira lečo in reflektor in tako združuje prednosti obeh sistemov. Rezultat je izjemno zbiranje svetlobe v fokusu ter pretežno homogen, defokusiran svetlobni stožec. Zaradi tega sodi AFS med najboljše fokusirne sisteme za svetilke s svetlečimi diodami na svetu.
  • Rapid Focus
    Običajne sisteme fokusiranja z vrtljivo mehaniko je treba običajno upravljati z obema rokama. Rapid Focus omogoča hitro enoročno regulacijo svetlobnega stožca.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081557 LR3.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico