LED naglavna svetilka H7R.2

Št. art.: 081486 H7R.2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP X6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca H7R.2
Vrsta IP-zaščite IP X6
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 20 lm - 300 lm
Čas obratovanja 4 h - 30 h
Dolžina osvetlitve 50 m - 160 m
Napajanje Omrežno napajanje
Zatemnilna osvetlitev da
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Rapid Focus da
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,4 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
⌀ glave 35 mm
Masa 165 g
Dobava s torbico za pas ne
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Številka proizvajalca 7298

Opis

Izvedba:

Kakovostne in zmogljive industrijske LED naglavne svetilke.
Močna svetloba, možnost fokusiranja in brezstopenjske zatemnitve. Več načinov osvetlitve.
Za vnovično polnjenje. Z Li-ionskim akumulatorjem in USB-polnilnikom akumulatorjev.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico