Garnitura cevnih objemk z 2 ušesoma 10-delne, Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi: 5-7mm

Št. art.: 080054 5-7
Nastavi ceno 10 kos (0,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material sijajno kromirano pocinkano jeklo
Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi 5 mm - 7 mm
Vsebina garniture 10-delna
Vrsta izdelka Cevna objemka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080054 5-7
EAN/GTIN 4047322244831
Številka proizvajalca 142954

Opis

Izvedba:

Cevna objemka z 2 ušesoma iz svetleče pocinkanega jekla.

Opomba:

Klešče za cevne objemke nadete pod art. 719985 vel. 220.