Stružni noži, kotni, ukrivljeni desni podoben DIN 4965, HSS E, 4-kotno držalo: 12mm

Št. art.: 296750 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 12 mm
Rezalni material HSS E
Celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296750 12
EAN/GTIN 4045197189943
Številka proizvajalca 296750 12

Opis

Izvedba:

Vse velikosti zvarjene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico