{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 15,7 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 73 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,45 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,6 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227510 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452736 | |
Številka proizvajalca | THN03420 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEC17, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/4mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
345,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ rezila DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |