Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/5mm

Št. art.: 227310 40/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
⌀ D3 34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 74 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 78 mm
Kot rampe αmaks 0,35 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 33 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227310 40/5
EAN/GTIN 4960664437474
Številka proizvajalca THN03400

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/5mm

Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/5mm

po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
345,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 5 5
z notranjim hlajenjem da da
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3 AP.. 1335..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 40 mm 40 mm
⌀ D3 34 mm 37 mm
Dolžina rampe L za αmaks 33 mm 34,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico