Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura obračalnih ploščic za obdelavo radijev, HB7525, Tip/radij R: 16/1-3

Št. art.: 231526 16/1-3

Izberite različico in število kosov

Tip/radij R Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7525
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231526 16/1-3
Številka proizvajalca 231526 16/1-3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

Uporaba:

Za konveksne radije na zunanjem ⌀ ali v izvrtinah.

Primerno za:

Art. 231500 vel. 16

Vsebina:

po 1 obračalna ploščica za obdelavo radijev art. 231525: Vel. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3