Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Reducirni trn KOMET® ABS 50, ABS® ⌀ d: 25mm

Št. art.: 239040 25

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

reducirani ABS® ⌀ d 25 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
⌀ trna ABS® d1 50 mm
Prevesna dolžina A 50 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239040 25
Številka proizvajalca A20 10320

Opis

Uporaba:

Za reduciranje nazivnega vpetja ABS 50 na ⌀ ABS d.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico