Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° fina obdelava, Držalo: 24-32

Št. art.: 236688 24-32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 24 mm - 32 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Garnitura vpenjalnih vijakov 239653 7IP (0,9 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236688 24-32
EAN/GTIN 4047109014718
Številka proizvajalca G03 70150

Opis

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.