Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo KOMET Reamax® TS DAH® Zero Cilindrično držalo, kratko, za ⌀ povrtalne glave D: 18-19,99mm

Št. art.: 239930 18-19,99

Izberite različico in število kosov

za ⌀ povrtalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ povrtalne glave D 18 mm - 19,99 mm
Izvedba držala kratko
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 80 mm
Celotna dolžina Lcelotna 145 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Pritezni čep art. 239900 1
Viličasti ključ art. 239901 SW5
Ključ za upravljanje art. 239902 8IP (1,5Nm)
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239930 18-19,99
Številka proizvajalca 75A.41.13010

Opis

Izvedba:

Držalo je prednapeto in nastavljeno na krožni tek < 0,005 mm. Za natančnosti krožnega teka < 3 µm, daljšo življenjsko dobo orodja in višjo procesno varnost.

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s priteznim čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.
Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.