{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | B00 | |
Rezalni material | HSS Co 10 | |
Globina vrtanja | 10 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 2,5 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240078 B00 | |
EAN/GTIN | 4047109004009 | |
Številka proizvajalca | H15 21100.93 |