Rezkalna ploščica za notranji in zunanji navoj 55° HB7720

Št. art.: 218080
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 114,48 €
  • od 2
    od 95,40 €
po ponudbi
Dobavljivo
34 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kot profila: 55
  • Smer rezanja: desni in levi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
Dve rezili.

Uporaba:

Za notranji in zunanji navoj 55° po standardu B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Srednji tolerančni razred A.

Opomba:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.