SNMU 14T7 ANER, HB7730, Tip: GG

Št. art.: 213464 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,36 € / kos
  • od 10 kos
    22,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMU 14T7 ANER
Tip GG
Zvrst HB7730
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Debelina ploščice E 7 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213464 GG
EAN/GTIN 4045197666604
Številka proizvajalca 213464 GG

Tabela aplikacije

GG(G)
K
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.