Rezkar za plano rezkanje 43° Octo, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 213300 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 3
  • Nastavni kot κ: 43
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 43 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 41 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica OF.. 050405
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 43 stopinj
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213300 32/3
EAN/GTIN 4045197701992
Številka proizvajalca 213300 32/3

Opis

Izvedba:

43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

Uporaba:

Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

Opomba:

Da je mogoče uporabiti vsa 8 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 ... 1 × D.
ap maks 2,2 mm: (Z = 8),
ap maks 3,5 mm: (Z = 7).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.