{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A08X SCLCR/L06 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 10 mm | |
Srednji premik L3 | 5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 2 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260028 8/06 | |
Številka proizvajalca | THC11600 |