{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalni ⌀ | 40 mm | |
Globina zareze tmaks | 20 mm | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 35 mm | |
Širina držala b | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273760 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485151 | |
Številka proizvajalca | 273760 12/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 12/3mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da |
Celotna dolžina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Širina zareze w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno |
Globina zareze tmaks | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |